IRB14-SA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-IR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd3Wmk4eE1EYzJOemc1TXpZeU5qa3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMGxTWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmM2I4ZGVmNzdjZjM4NmM4ZmMwMGMyNzJkNDc5MTUzNThjNmRhOTlhYjJkMTkwNmZhYmE5MzM2MTE4N2FhNTBk
796874 关节轴承 - 推力 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

IRB14-SA

描述

RBC BEARINGS IRB14-SA

Plain Bearing; 7/8" Bore; 1.258" Housing Outside Diameter; 0.48" Overall Width; Inner Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Ball; 1.258" Ball Outside Diameter; Not Relubricatable

制造商部件号

IRB14-SA

BDI部件号
796874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400003029
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04264
部件
Inner Ring Only
滚动体
Not Applicable
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Not Applicable
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
IRB14SA
重量/磅
0.066
详细描述
Plain Bearing; 7/8" Bore; 1.258" Housing Outside Diameter; 0.48" Overall Width; Inner Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Ball; 1.258" Ball Outside Diameter; Not Relubricatable
滚珠外径
1.258 英寸 | 31.953 毫米
壳体外径
1.258 英寸 | 31.953 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
0.48 英寸 | 12.192 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新