RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
IRB22-SA
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS IRB22-SA
Plain Bearing; 1-3/8" Bore; 1.937" Housing Outside Diameter; 0.77" Overall Width; Inner Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Ball; 1.937" Ball Outside Diameter; Not Relubricatable
制造商部件号
IRB22-SA
BDI部件号
796877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/IRB22-SA/p/796877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400003050
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Inner Ring Only
滚动体
Not Applicable
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Not Applicable
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
IRB22SA
重量/磅
0.236
详细描述
Plain Bearing; 1-3/8" Bore; 1.937" Housing Outside Diameter; 0.77" Overall Width; Inner Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Ball; 1.937" Ball Outside Diameter; Not Relubricatable
壳体外径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
滚珠外径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
总宽
0.77 英寸 | 19.558 毫米