ORB24SA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-OR-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsTXk4eE1EYzJOems1T0RJMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMDlTWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzViOGMwMzFmNzA3MjJiZDlhYjBiMWE3ZWUwZmNlYjBiZjU4ZTU0NWFiYzMwMDM5MTZiOWJiZGVkNWJmNjhkOA
796940 关节轴承 - 推力 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

ORB24SA

描述

RBC BEARINGS ORB24SA

Plain Bearing; 1.66" Bore; 2-7/16" Housing Outside Diameter; 0.66" Overall Width; Outer Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; 0.66" Housing Width; Relubricatable

制造商部件号

ORB24SA

BDI部件号
796940

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400003456
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
B04264
部件
Outer Ring Only
滚动体
Not Applicable
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Not Applicable
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Single Direction | Lubrication Holes and Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
ORB24SA
重量/磅
0.287
详细描述
Plain Bearing; 1.66" Bore; 2-7/16" Housing Outside Diameter; 0.66" Overall Width; Outer Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; 0.66" Housing Width; Relubricatable
壳体外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
总宽
0.66 英寸 | 16.764 毫米
孔径
1.66 英寸 | 42.164 毫米
壳体宽度
0.66 英寸 | 16.764 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新