RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
ORB60SA
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS ORB60SA
Plain Bearing; 4.1" Bore; 5-7/8" Housing Outside Diameter; 1.805" Overall Width; Outer Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; 1.805" Housing Width; Relubricatable
制造商部件号
ORB60SA
BDI部件号
796958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/ORB60SA/p/796958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400003722
重量 / Kilogram
4.34
Product Group - BDI
B04264
部件
Outer Ring Only
滚动体
Not Applicable
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Not Applicable
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Single Direction | Lubrication Holes and Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
ORB60SA
重量/磅
4.206
详细描述
Plain Bearing; 4.1" Bore; 5-7/8" Housing Outside Diameter; 1.805" Overall Width; Outer Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; 1.805" Housing Width; Relubricatable
孔径
4.1 英寸 | 104.14 毫米
总宽
1.805 英寸 | 45.847 毫米
壳体外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
壳体宽度
1.805 英寸 | 45.847 毫米