https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-OR-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsTXk4eE1EYzJOems1T0RJMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMDlTWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzViOGMwMzFmNzA3MjJiZDlhYjBiMWE3ZWUwZmNlYjBiZjU4ZTU0NWFiYzMwMDM5MTZiOWJiZGVkNWJmNjhkOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-OR-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsTXk4eE1EYzJOems1T0RJMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMDlTWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzViOGMwMzFmNzA3MjJiZDlhYjBiMWE3ZWUwZmNlYjBiZjU4ZTU0NWFiYzMwMDM5MTZiOWJiZGVkNWJmNjhkOA
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
ORB80SA
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS ORB80SA
Plain Bearing; 5.47" Bore; 7-3/4" Housing Outside Diameter; 2.455" Overall Width; Outer Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; 2.455" Housing Width; Relubricatable
制造商部件号
ORB80SA
BDI部件号
796964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/ORB80SA/p/796964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400003869
重量 / Kilogram
11.053
Product Group - BDI
B04264
部件
Outer Ring Only
滚动体
Not Applicable
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Not Applicable
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Single Direction | Lubrication Holes and Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
ORB80SA
重量/磅
9.188
详细描述
Plain Bearing; 5.47" Bore; 7-3/4" Housing Outside Diameter; 2.455" Overall Width; Outer Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; 2.455" Housing Width; Relubricatable
壳体外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
总宽
2.455 英寸 | 62.357 毫米
孔径
5.47 英寸 | 138.938 毫米
壳体宽度
2.455 英寸 | 62.357 毫米