SKF GX40F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaE5DODVOakV5TXpNME1UTTNNemMwTG1wd1p3fDdjYTAzMmIzZWE5ZDUyZjNiMjgxMzdhM2NkMDE1YThjZmRlOGQ5NTEzNWFmYTIwOWMxNzY2YTg5ODdmNzUyMjE
1419116 关节轴承 - 推力 

SKF SKF

SKF GX40F

描述

SKF GX40F ; 轴承/关节轴承

Plain Bearing; 40MM Bore; 105MM Housing Outside Diameter; 32MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 97MM Ball Outside Diameter; 21.5MM Housing Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GX 40 F

BDI部件号
1419116

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577002419
重量 / Kilogram
1.58
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Single Direction | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GX 40 F
重量/磅
3.307
详细描述
Plain Bearing; 40MM Bore; 105MM Housing Outside Diameter; 32MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 97MM Ball Outside Diameter; 21.5MM Housing Width; Not Relubricatable
滚珠外径
3.819 英寸 | 97 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
壳体宽度
0.846 英寸 | 21.5 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体外径
4.134 英寸 | 105 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新