SKF
SKF
SKF GX50F
SKF SKF
描述
SKF GX50F ; 轴承/关节轴承
Plain Bearing; 50MM Bore; 130MM Housing Outside Diameter; 42.5MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 120MM Ball Outside Diameter; 30.5MM Housing Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GX 50 F
BDI部件号
1419985
详情
1671.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/SKF-GX50F/p/1419985
单价(不含税)
¥1,671.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577027139
重量 / Kilogram
3.26
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Single Direction | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GX 50 F
重量/磅
6.945
详细描述
Plain Bearing; 50MM Bore; 130MM Housing Outside Diameter; 42.5MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 120MM Ball Outside Diameter; 30.5MM Housing Width; Not Relubricatable
总宽
1.673 英寸 | 42.5 毫米
滚珠外径
4.724 英寸 | 120 毫米
壳体外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
壳体宽度
1.201 英寸 | 30.5 毫米