AMR12-757 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-AML3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhoTUM4eE1EazNPRGszTXpNeE9URTVPQzlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlFVMU1NMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzhmYTQzMjY4NTRkYzhkNzVkMjI1M2MwN2NmMWM2M2M3ZGFlOTMyOGI5ZjYyOWFkODRkYjkzMjA5M2JlNTYyZQ
748774 关节轴承 - 杆端 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

AMR12-757

描述

QA1 PRECISION PROD AMR12-757

Rod End Bearing; 0.757" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Aluminum Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable

制造商部件号

AMR12-757

BDI部件号
748774

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990008411
重量 / Kilogram
0.156
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
3/4-16 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Aluminum
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
其它特点
3 Piece | Corrosion Resistance | Loaded Slot Design | Anodized Red Outer | Chrome Plated Ball | Self Lubricating | Self Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
AMR12-757
重量/磅
0.29
详细描述
Rod End Bearing; 0.757" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Aluminum Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
孔径
0.757 英寸 | 19.228 毫米
滚珠宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新