

AURORA BEARING
AURORA BEARING
AW-16Z
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING AW-16Z
Rod End Bearing; 1" Bore; 1" Housing Width; Female; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1-3/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
AW-16Z
BDI部件号
124294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/AW-16Z/p/124294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029018305
重量 / Kilogram
0.966
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
1-1/4-12 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | With Zerk Type Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
AW-16Z
重量/磅
2.13
详细描述
Rod End Bearing; 1" Bore; 1" Housing Width; Female; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1-3/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体宽度
1 英寸 | 25.4 毫米