CFF4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCRDEBRG-CFF4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnME1pOHhNRE16TkRVek56SXlNREV5Tmk5SlRrUlNRa05TUkVWQ1VrZGZRMFpHTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxOGJjNzc3MGZhMjg2OGU1YzZjZWU1NDEzOTA2MGE0NmUwYjVlNWRjY2EyZTdlNmIyYWM2MjU0MWM0NWNlNjU
796336 关节轴承 - 杆端 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

CFF4

描述

RBC BEARINGS CFF4

Rod End Bearing; 1/4" Bore; 9/32" Housing Width; Female; 1/4-28 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

CFF4

BDI部件号
796336

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400174187
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
1/4-28 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Extra Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CFF4
重量/磅
0.05
详细描述
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 9/32" Housing Width; Female; 1/4-28 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新