CFL5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-CFL7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmcwTXk4eE1EazNPRGszTnpJeE9EVTVNQzlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlEwWk1OMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRmOWFjNjI1MDVjMzNiYWRhMDJiY2ZkZTFiZjkwZmUzMDg0NTRlYTU0NGRjMGQzOTdjNjY2OGNhMjU5N2NhYw
748848 关节轴承 - 杆端 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

CFL5

描述

QA1 PRECISION PROD CFL5

Rod End Bearing; 5/16" Bore; 0.312" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.437" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

CFL5

BDI部件号
748848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 72
BDI- 美国 72

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990002112
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
5/16-24 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CFL5
重量/磅
0.08
详细描述
Rod End Bearing; 5/16" Bore; 0.312" Housing Width; Female; 5/16-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.437" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚珠宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
壳体宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新