

QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
CMR10T
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD CMR10T
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 31/64" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
CMR10T
BDI部件号
748898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/CMR10T/p/748898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990002310
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
5/8-18 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CMR10T
重量/磅
0.36
详细描述
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 31/64" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
壳体宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米