AURORA BEARING
AURORA BEARING
CW-3
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING CW-3 ; 轴承/关节轴承
Rod End Bearing; 0.19" Bore; 15/64" Housing Width; Female; 10-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
AURORA BEARING CW-3
BDI部件号
124388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/CW-3/p/124388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029022708
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
10-32 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | General Purpose | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CW-3
重量/磅
0.04
详细描述
Rod End Bearing; 0.19" Bore; 15/64" Housing Width; Female; 10-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚珠宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
孔径
0.19 英寸 | 4.826 毫米


