CW-4Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-CG-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaE9DOHhNRFUxTnpjd09UVXhOamd6TUM5SlRrUkJWVkpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOURSMTlHVFV4ZlVreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTgzYTczYzFiYmJlNGMwZTFkOWEzNDllYmU3MDU5NDY5NWRhNDAyYjZlNjY0NWE4YWQ4ZjA1NzYwZjQxY2Y3Yg
124392 关节轴承 - 杆端 

AURORA BEARING AURORA BEARING

CW-4Z

描述

AURORA BEARING CW-4Z

Rod End Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; Female; 1/4-28 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

CW-4Z

BDI部件号
124392

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029022753
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
1/4-28 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | General Purpose | Chrome Plated Ball | With Zerk Type Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CW-4Z
重量/磅
0.05
详细描述
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; Female; 1/4-28 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚珠宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新