GAKL20-PB https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GAK-PB-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoaE1pODVNekUxTVRFeE1UUXhOREEyTG1wd1p3fGMzMDc4Y2ZjYTZiZjZmZWJiODBiMjQ4M2NjMDJjZjEzMzVjNDAwNjg1ZjQyN2M3MTYzNjJmYzFkMmMyZmM0OTY
1172983 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GAKL20-PB

描述

INA GAKL20-PB

Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

GAKL20-PB

BDI部件号
1172983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802524093
重量 / Kilogram
0.385
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M20 X 1.5
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Relubricate with Funnel Type Grease Nipple
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAKL20PB
重量/磅
0.838
详细描述
Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚珠宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新