INA
INA
GAKL22-PW
INA INA
描述
INA GAKL22-PW
Rod End Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; Male; M22 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | Teflon Liner; 28MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GAKL22-PW
BDI部件号
1172985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GAKL22-PW/p/1172985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.575
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M22 X 1.5
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAKL22PW
重量/磅
1.058
详细描述
Rod End Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; Male; M22 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | Teflon Liner; 28MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
滚珠宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
壳体宽度
0.787 英寸 | 20 毫米