GAKL6-PB-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GAK-PB-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoaE1pODVNekUxTVRFeE1UUXhOREEyTG1wd1p3fGMzMDc4Y2ZjYTZiZjZmZWJiODBiMjQ4M2NjMDJjZjEzMzVjNDAwNjg1ZjQyN2M3MTYzNjJmYzFkMmMyZmM0OTY
1172992 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GAKL6-PB-A

描述

INA GAKL6-PB-A

Rod End Bearing; 6MM Bore; 6.75MM Housing Width; Male; M6 X 1; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 9MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

GAKL6-PB-A

BDI部件号
1172992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802524178
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M6 X 1
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Relubricate with Funnel Type Grease Nipple
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAKL6PB
重量/磅
0.044
详细描述
Rod End Bearing; 6MM Bore; 6.75MM Housing Width; Male; M6 X 1; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 9MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.266 英寸 | 6.75 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
滚珠宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新