GAL35-UK-2RS-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GA-UK-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU15OHhNRFV4T1RrNU5qQXdOalF6TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhRVjlWUzE5TlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNTBkMmJmNGI5ZTdiMmUxOWQzMDc4Njg5ZDQ0ZGYwZmYwMTNkNTQ5YjY4MTM4ZWI1MGNjMmY5NDdjYTE0ZTk1
1173030 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GAL35-UK-2RS-A

描述

INA GAL35-UK-2RS ; 轴承/关节轴承

Rod End Bearing; 35MM Bore; 21MM Housing Width; Male; M36 X 3; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 25MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure

制造商部件号

INA GAL35-UK-2RS

BDI部件号
1173030

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802528848
重量 / Kilogram
1.53
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M36 X 3
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Maintenance Free | Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAL35UK2RS
重量/磅
3.087
详细描述
Rod End Bearing; 35MM Bore; 21MM Housing Width; Male; M36 X 3; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 25MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
滚珠宽度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新