INA
INA
GAR12-UK
INA INA
描述
INA GAR12-UK ; 轴承/杆端轴承
Rod End Bearing; 12MM Bore; 8MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 10MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GAR12-UK
BDI部件号
1173044
详情
142.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GAR12-UK/p/1173044
单价(不含税)
¥142.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802524932
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M12 X 1.75
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAR12UK
重量/磅
0.19
详细描述
Rod End Bearing; 12MM Bore; 8MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 10MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
壳体宽度
0.315 英寸 | 8 毫米