GAR45-DO-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GA-DO-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneVlpOHhNRFV4T1RrNU5UZ3dPVGd5TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhRVjlFVDE5TlRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmMyZTI2OTQ3MGRlNWQ5NDJlMTcyNTk1NWQ0MjIwZDFlNzQzY2Y5MWNmNDk5MGIwOTkzOWMzZmExOTY0M2NhYw
1173064 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GAR45-DO-2RS

描述

INA GAR45-DO-2RS ; 轴承/杆端轴承

Rod End Bearing; 45MM Bore; 27MM Housing Width; Male; M42 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 32MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure

制造商部件号

INA GAR45-DO-2RS

BDI部件号
1173064

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802525229
重量 / Kilogram
2.66
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M42 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAR45DO2RS
重量/磅
5.733
详细描述
Rod End Bearing; 45MM Bore; 27MM Housing Width; Male; M42 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 32MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
滚珠宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
壳体宽度
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新