INA
INA
GAR50-UK-2RS-A
INA INA
描述
INA GAR50-UK-2RS-A
Rod End Bearing; 50MM Bore; 30MM Housing Width; Male; M45 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 35MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
制造商部件号
GAR50-UK-2RS-A
BDI部件号
1173067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GAR50-UK-2RS-A/p/1173067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802529210
重量 / Kilogram
3.36
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M45 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Maintenance Free | Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAR50UK2RS
重量/磅
7.497
详细描述
Rod End Bearing; 50MM Bore; 30MM Housing Width; Male; M45 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 35MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
滚珠宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体宽度
1.181 英寸 | 30 毫米