GAR8-UK https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GA-UK-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU15OHhNRFV4T1RrNU5qQXdOalF6TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhRVjlWUzE5TlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNTBkMmJmNGI5ZTdiMmUxOWQzMDc4Njg5ZDQ0ZGYwZmYwMTNkNTQ5YjY4MTM4ZWI1MGNjMmY5NDdjYTE0ZTk1
1173073 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GAR8-UK

描述

INA GAR8-UK ; 轴承/杆端轴承

Rod End Bearing; 8MM Bore; 6MM Housing Width; Male; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

GAR8-UK

BDI部件号
1173073

详情

53.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥53.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802523638
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M8 X 1.25
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAR8UK
重量/磅
0.064
详细描述
Rod End Bearing; 8MM Bore; 6MM Housing Width; Male; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
壳体宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
滚珠宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新