GF30-DO-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GF-DO-NA-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnNVlTOHhNRFV4T1RrNU56UXhOVFExTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhSbDlFVDE5T1FWOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzcwYmI5NzVmZWU1MDZhNDZkMWUzZjhlODUzMjkzMjkyMTE1YWMzNDdiYjY4OGJhMzBhNjQ2YzQwNjRjMGIyNw
1173347 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GF30-DO-A

描述

GF30-DO-A

Rod End Bearing; 30MM Bore; 28MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 22MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

GF30-DO-A

BDI部件号
1173347

详情

190.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥190.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Not Applicable
装配螺纹
Not Applicable
螺纹方向
Not Applicable
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Hydraulic Rod End | Rectangular Welding Shank
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GF30DO
重量/磅
1.918
详细描述
Rod End Bearing; 30MM Bore; 28MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 22MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新