INA
INA
GIHNRK160-LO-A
INA INA
描述
INA GIHNRK160-LO-A
Rod End Bearing; 160MM Bore; 130MM Housing Width; Female; M125 X 4; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 160MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GIHNRK160-LO-A
BDI部件号
18312841
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIHNRK160-LO-A/p/18312841
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802528411
重量 / Kilogram
79.7
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M125 X 4
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Hydraulic Rod End | With Thread Clamping Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
175.708
详细描述
Rod End Bearing; 160MM Bore; 130MM Housing Width; Female; M125 X 4; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 160MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
壳体宽度
5.118 英寸 | 130 毫米