INA
INA
GIHRK120-DO-A
INA INA
描述
INA GIHRK120-DO-A
Rod End Bearing; 120MM Bore; 90MM Housing Width; Female; M130 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 85MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GIHRK120-DO-A
BDI部件号
1173497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIHRK120-DO-A/p/1173497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802525687
重量 / Kilogram
75.9
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M130 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Hydraulic Rod End | Short Internal Thread | With Thread Clamping Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIHRK120DO
重量/磅
167.58
详细描述
Rod End Bearing; 120MM Bore; 90MM Housing Width; Female; M130 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 85MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
壳体宽度
3.543 英寸 | 90 毫米