INA
INA
GIHRK80-DO-A
INA INA
描述
INA GIHRK80-DO-A
Rod End Bearing; 80MM Bore; 60MM Housing Width; Female; M80 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 55MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GIHRK80-DO-A
BDI部件号
1173507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIHRK80-DO-A/p/1173507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802525724
重量 / Kilogram
12.76
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M80 X 2
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Hydraulic Rod End | Short Internal Thread | With Thread Clamping Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIHRK80DO
重量/磅
26.46
详细描述
Rod End Bearing; 80MM Bore; 60MM Housing Width; Female; M80 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 55MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
滚珠宽度
2.165 英寸 | 55 毫米