GIHRK90-DO-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GIHRK-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaFlpOHhNRFV4T1RrNU56a3dOamszTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVWhTUzE5R1RVeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk0OTgyNDI3MTFjNDU0YTA2ZjRlYTIxMGFlOGVjZjUxYmUzMWEyYTg2MTQyOWZhZGMwY2M2NmNmYjAwZWY3MGE
1173509 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GIHRK90-DO-A

描述

INA GIHRK90-DO-A

Rod End Bearing; 90MM Bore; 65MM Housing Width; Female; M100 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 60MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

GIHRK90-DO-A

BDI部件号
1173509

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802525717
重量 / Kilogram
21.6
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M100 X 2
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Hydraulic Rod End | Short Internal Thread | With Thread Clamping Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIHRK90DO
重量/磅
47.41
详细描述
Rod End Bearing; 90MM Bore; 65MM Housing Width; Female; M100 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 60MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
滚珠宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
壳体宽度
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新