

INA
INA
GIKR30-PB
INA INA
描述
INA GIKR30-PB ; 轴承/关节轴承
Rod End Bearing; 30MM Bore; 25MM Housing Width; Female; M30 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 37MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
INA GIKR30-PB
BDI部件号
1173545
详情
690.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIKR30-PB/p/1173545
单价(不含税)
¥690.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802523294
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M30 X 2
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Relubricate with Funnel Type Grease Nipple
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIKR30PB
重量/磅
2.426
详细描述
Rod End Bearing; 30MM Bore; 25MM Housing Width; Female; M30 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 37MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
壳体宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米