INA
INA
GIL17-DO
INA INA
描述
INA GIL17-DO
Rod End Bearing; 17MM Bore; 11MM Housing Width; Female; M16; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GIL17-DO
BDI部件号
18313172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIL17-DO/p/18313172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802526417
重量 / Kilogram
0.248
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M16
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
With Internal Thread
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.54674
详细描述
Rod End Bearing; 17MM Bore; 11MM Housing Width; Female; M16; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
滚珠宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米