GIR15-UK https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GI-UK-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE5TOHhNRFV5TURBd01EQTJPVFkyTWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVjlWUzE5R1RVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzliNzkxOTA3YjE2ZTY5N2MwODM5YTcyOTMxYzYzODViNzY0ZTVjOTcxYzY3ZmM2MTA1NDhiYjE5OGY2MjkzZQ
18313189 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GIR15-UK

描述

INA GIR15-UK ; 轴承/滚轮轴承

Rod End Bearing; 15MM Bore; 10MM Housing Width; Female; M14 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 12MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

INA GIR15-UK

BDI部件号
18313189

详情

123.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥123.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802526745
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M14 X 2
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIR15UK
重量/磅
0.397
详细描述
Rod End Bearing; 15MM Bore; 10MM Housing Width; Female; M14 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 12MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
壳体宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
滚珠宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新