对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GIR40-DO-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GI-DO-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd1pTOHhNRFV5TURBd01ESXpNelV3TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVjlFVDE5R1RVeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyNmM0OTVlZGVmZGM1ZjY5NDZiYjI2Mzc4NzJkNjdjMDhlMWVmZTI5YWU3OTQxMmY1MmEyNzgwODFhZTI5ODU
1173601 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GIR40-DO-2RS

描述

INA GIR40-DO-2RS

Rod End Bearing; 40MM Bore; 23MM Housing Width; Female; M39 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure

制造商部件号

GIR40-DO-2RS

BDI部件号
1173601

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802526967
重量 / Kilogram
2.03
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M39 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIR40DO2RS
重量/磅
4.41
详细描述
Rod End Bearing; 40MM Bore; 23MM Housing Width; Female; M39 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
滚珠宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新