INA
INA
GIR6-UK
INA INA
描述
INA GIR6-UK ; 轴承/关节轴承
Rod End Bearing; 6MM Bore; 4.4MM Housing Width; Female; M6 X 1; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 6MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GIR6-UK
BDI部件号
1173610
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIR6-UK/p/1173610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802527087
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M6 X 1
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIR6UK
重量/磅
0.046
详细描述
Rod End Bearing; 6MM Bore; 4.4MM Housing Width; Female; M6 X 1; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 6MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
壳体宽度
0.173 英寸 | 4.4 毫米
滚珠宽度
0.236 英寸 | 6 毫米