INA
INA
GIR70-UK-2RS-A
INA INA
描述
INA GIR70-UK-2RS-A
Rod End Bearing; 70MM Bore; 42MM Housing Width; Female; M56 X 4; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 49MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
制造商部件号
GIR70-UK-2RS-A
BDI部件号
1180612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIR70-UK-2RS-A/p/1180612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802529012
重量 / Kilogram
8.61
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M56 X 4
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
With Internal Thread | Maintenance-Free | Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
18.9818
详细描述
Rod End Bearing; 70MM Bore; 42MM Housing Width; Female; M56 X 4; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 49MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
壳体宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
滚珠宽度
1.929 英寸 | 49 毫米