https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GI-UK-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE5TOHhNRFV5TURBd01EQTJPVFkyTWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVjlWUzE5R1RVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzliNzkxOTA3YjE2ZTY5N2MwODM5YTcyOTMxYzYzODViNzY0ZTVjOTcxYzY3ZmM2MTA1NDhiYjE5OGY2MjkzZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GI-UK-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE5TOHhNRFV5TURBd01EQTJPVFkyTWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVjlWUzE5R1RVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzliNzkxOTA3YjE2ZTY5N2MwODM5YTcyOTMxYzYzODViNzY0ZTVjOTcxYzY3ZmM2MTA1NDhiYjE5OGY2MjkzZQ
INA
INA
GIR8-UK
INA INA
描述
INA GIR8-UK ; 轴承/关节轴承
Rod End Bearing; 8MM Bore; 6MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
INA GIR8-UK
BDI部件号
1173613
详情
65.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIR8-UK/p/1173613
单价(不含税)
¥65.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 3 |
| BDI- 墨西哥 | 14 |
| BDI- 波兰 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802527094
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M8 X 1.25
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIR8UK
重量/磅
0.086
详细描述
Rod End Bearing; 8MM Bore; 6MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
壳体宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米

