GIR80-DO-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GI-DO-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd1pTOHhNRFV5TURBd01ESXpNelV3TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVjlFVDE5R1RVeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyNmM0OTVlZGVmZGM1ZjY5NDZiYjI2Mzc4NzJkNjdjMDhlMWVmZTI5YWU3OTQxMmY1MmEyNzgwODFhZTI5ODU
1173611 关节轴承 - 杆端 

INA INA

GIR80-DO-2RS

描述

INA GIR80-DO-2RS

Rod End Bearing; 80MM Bore; 47MM Housing Width; Female; M64 X 4; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 55MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure

制造商部件号

GIR80-DO-2RS

BDI部件号
1173611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802528107
重量 / Kilogram
13.2
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M64 X 4
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIR80DO2RS
重量/磅
26.46
详细描述
Rod End Bearing; 80MM Bore; 47MM Housing Width; Female; M64 X 4; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 55MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
滚珠宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体宽度
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新