FLURO
FLURO
GISW 18
FLURO FLURO
描述
FLURO GISW 18
Rod End Bearing; 18MM Bore; 16.5MM Housing Width; Female; M18 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 23MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GISW 18
BDI部件号
20286284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GISW-18/p/20286284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M18 X 1.5
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Heavy Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.70548
详细描述
Rod End Bearing; 18MM Bore; 16.5MM Housing Width; Female; M18 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 23MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
壳体宽度
0.65 英寸 | 16.5 毫米
滚珠宽度
0.906 英寸 | 23 毫米