HF-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-RE-HF-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnd09TOHhNRFkyTlRVd01EQXhOalkzTUM5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUlSbDlHVFV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWMwZGIzYTA4Nzk5ZmZkMDZlZTgwYTg4OWUwMzdjNTY2ZjRlNTg4ZDNhMDZlYTcwYmQxNDFhYTQwOTYxZWJi
169862 关节轴承 - 杆端 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HF-3

描述

BOSTON GEAR HF-3

Rod End Bearing; 3/16" Bore; 1/4" Housing Width; Female; 10-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

HF-3

BDI部件号
169862

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711482254
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
10-32 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
Oil Impregnated Sintered Bronze Insert | Precision | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商内部编号
48225
重量/磅
0.04
详细描述
Rod End Bearing; 3/16" Bore; 1/4" Housing Width; Female; 10-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚珠宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新