HFL14Z https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-HFL4Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcyWkM4eE1EazNPVFkxT0RnNU1USTVOQzlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlNFWk1ORnBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1YmM5YzBiNmJmMzlhYmY3YjUwMTJlOTQwZDc5YWIyMWU1ZGYyMjM0NDcyNzFlYjQ4NmRmZGZhYjhhNWRkM2Y
749979 关节轴承 - 杆端 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

HFL14Z

描述

QA1 PRECISION PROD HFL14Z

Rod End Bearing; 7/8" Bore; 0.765" Housing Width; Female; 7/8-14 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

HFL14Z

BDI部件号
749979

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990049124
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
7/8-14 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Wear Resistance | Chrome Plated Ball | With Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
HFL14Z
重量/磅
1.03
详细描述
Rod End Bearing; 7/8" Bore; 0.765" Housing Width; Female; 7/8-14 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.765 英寸 | 19.431 毫米
滚珠宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新