HEIM
HEIM
HM12C
HEIM HEIM
描述
HEIM HM12C
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
HM12C
BDI部件号
18251442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/HM12C/p/18251442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400156428
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
3/4-16 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
4 Piece
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.64
详细描述
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
滚珠宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米


