HM2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-RE-HM-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmd5TWk4NU56TTROakEyTmpReE1UZ3lMbXB3Wnd8MTc5NmM5ODI0ODVhZDQ4MTIwYzdjYjFkZWViZDk1NWQ5Y2Y0ZWNiMWQ4MmFiZTk2ZjJlMmNiNDYyMjc2YTI1Zg
1487247 关节轴承 - 杆端 

HEIM HEIM

HM2

描述

HEIM HM2

Rod End Bearing; 1/8" Bore; 0.187" Housing Width; Male; 0.138-32 UNC; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 1/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

HM2

BDI部件号
1487247

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400172831
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
0.138-32 UNC
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.02
详细描述
Rod End Bearing; 1/8" Bore; 0.187" Housing Width; Male; 0.138-32 UNC; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 1/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
壳体宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
滚珠宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新