HML14Z-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDQAPBRGXXX-SPPL-RE-HM-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE1TOHhNRGN4TVRBeE9UUTROekkyTWk5SlRrUlJRVkJDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUlUVjlOVEY5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNDgxYTBlNDc3MDkyMmYzN2JiMzNiNzYxNzVmZDc0NGVjMWMwMjQxMzhjYmNiM2Q4NzNhNzQ2MDQ2M2UwMTJj
749989 关节轴承 - 杆端 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

HML14Z-1

描述

QA1 PRECISION PROD HML14Z-1

Rod End Bearing; 7/8" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 7/8-14 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

HML14Z-1

BDI部件号
749989

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990049148
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
7/8-14 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Wear Resistance | Chrome Plated Ball | With Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
HML14Z-1
重量/磅
0.92
详细描述
Rod End Bearing; 7/8" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 7/8-14 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
滚珠宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新