IKO POS12A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-POS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhpWkM4eE1EZ3pOekF4T1RnNE5UVTVPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFOVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1YzA4N2QxN2FlMjNlZDE1MmNkZDM3YjRkY2M3NDFhNDgwMmNiMjgwMWZmYjI3MDNkNTQ4YzU3ZDhlNDNiYmU
516267 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

IKO POS12A

描述

IKO POS12A ; 轴承/关节轴承

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable

制造商部件号

POS12A

BDI部件号
516267

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557049408
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M12 X 1.75
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
Yes
其它特点
Insert Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.187
详细描述
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
滚珠宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新