对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

INA GAR25-UK https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GA-UK-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU15OHhNRFV4T1RrNU5qQXdOalF6TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhRVjlWUzE5TlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNTBkMmJmNGI5ZTdiMmUxOWQzMDc4Njg5ZDQ0ZGYwZmYwMTNkNTQ5YjY4MTM4ZWI1MGNjMmY5NDdjYTE0ZTk1
18314933 关节轴承 - 杆端 

INA INA

INA GAR25-UK

描述

INA GAR25-UK ; 轴承/杆端轴承

Rod End Bearing; 25MM Bore; 17MM Housing Width; Male; M24 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 20MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

GAR25-UK

BDI部件号
18314933

详情

142.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥142.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802523003
重量 / Kilogram
0.556
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M24 X 2
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAR25UK
重量/磅
1.235
详细描述
Rod End Bearing; 25MM Bore; 17MM Housing Width; Male; M24 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 20MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚珠宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新