INA GIHNRK80LO https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GIHNRK-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaE1pOHhNRFV4T1RrNU56WTNOelU1T0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVWhPVWt0ZlJrMU1YMUpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZDUzYzU3ZDg4NzJiZWYzYjI3MTQ4NDU4ZWUzZGQxOGE1NzljYzhhMjY1YTYyNmM4NGIxOTBkYTQ2Y2EzY2Y3
1173492 关节轴承 - 杆端 

INA INA

INA GIHNRK80LO

描述

INA GIHNRK80LO ; 轴承/关节轴承

Rod End Bearing; 80MM Bore; 66MM Housing Width; Female; M64 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 80MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

GIHNRK80-LO

BDI部件号
1173492

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802525632
重量 / Kilogram
13
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M64 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Hydraulic Rod End | Extended Inner Ring | With Thread Clamping Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIHNRK80LO
重量/磅
31.97
详细描述
Rod End Bearing; 80MM Bore; 66MM Housing Width; Female; M64 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 80MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体宽度
2.598 英寸 | 66 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新