https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GIK-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJobVlpOHhNRFV4T1RrNU9EUTJOREF6TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVXRmUmsxTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc4MDA1NTBhOGI5MzkyNzFlZjY2ZDYwYjhjODhlYjJjMmZmOWY5MTQ1ODA5Y2FiM2Y0NmFjN2I2YTEwMzEyZTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GIK-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJobVlpOHhNRFV4T1RrNU9EUTJOREF6TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVXRmUmsxTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc4MDA1NTBhOGI5MzkyNzFlZjY2ZDYwYjhjODhlYjJjMmZmOWY5MTQ1ODA5Y2FiM2Y0NmFjN2I2YTEwMzEyZTY
INA
INA
INA GIKL16-PB
INA INA
描述
INA GIKL16-PB ; 轴承/关节轴承
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Female; M16 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 21MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GIKL16-PB
BDI部件号
1173516
详情
148.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/INA-GIKL16-PB/p/1173516
单价(不含税)
¥148.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802523393
重量 / Kilogram
0.247
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M16 X 2
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Relubricate with Funnel Type Grease Nipple
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GIKL16PB
重量/磅
0.485
详细描述
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Female; M16 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 21MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
壳体宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米