KFR32Z https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-KFL20Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmd4Wmk4eE1EazNPRGs1TnpFM05ETXdNaTlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlMwWk1NakJhWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NjU2OTVlMjJiMjYwMGJjYzc4Y2RmMGVmZGYwMDM5NzI0YmRhMzRmY2RjMWRlMjRhYWQ2ZjI0Mjk2OTFkYmNh
749549 关节轴承 - 杆端 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

KFR32Z

描述

QA1 PRECISION PROD KFR32Z

Rod End Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; Female; 2-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1-3/4" Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure

制造商部件号

KFR32Z

BDI部件号
749549

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990019097
重量 / Kilogram
6.807
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
2-12 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Precision | MOS Coated Ball and Race | With Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
KFR32Z
重量/磅
14.25
详细描述
Rod End Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; Female; 2-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1-3/4" Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
滚珠宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新