KIL12-DLC1 GśŕWKA CIŇGNA https://www.bdiexpress.com/medias/INDASKBRGXXX-SPPL-RE-KID-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNFlTODVOek00TmpBME5URXhNall5TG1wd1p3fGNkZDk3YTNhNjk2YTlhZDY0ZTIyYzg4OGU2NWFmMTQ5NDBiM2MzMWExNzk1NTZiM2U5ZjVhNzM2NGMyMWFmOTQ
15076649 关节轴承 - 杆端 

ASKUBAL ASKUBAL

KIL12-DLC1 GśŕWKA CIŇGNA

描述

ASKUBAL KIL12-DLC1 GśŕWKA CIŇGNA

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Female; M12; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

KIL12-DLC1 GśŕWKA CIŇGNA

BDI部件号
15076649

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASKUBAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M12
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.23589
详细描述
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Female; M12; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
滚珠宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新