KM-24-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-KB-LD-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMU9DODVOamMwTXpjNE1qRTFORFUwTG1wd1p3fDhkNWEzZWFkZTlhY2ZiM2FmYmIyYzkzZTBjMDk2YWYxMTI4NjlkZDcxZTBkNWI3NGM0OGRhNjU3NDVkMTgyZDk
124463 关节轴承 - 杆端 

AURORA BEARING AURORA BEARING

KM-24-1

描述

AURORA BEARING KM-24-1

Rod End Bearing; 1-1/2" Bore; 1-1/8" Housing Width; Male; 1-1/2-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

KM-24-1

BDI部件号
124463

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029031267
重量 / Kilogram
2.16
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1-1/2-12 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Wear Resistance | Large Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
4.75
详细描述
Rod End Bearing; 1-1/2" Bore; 1-1/8" Housing Width; Male; 1-1/2-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚珠宽度
1.312 英寸 | 33.325 毫米
壳体宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新