KM-32Z-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-KB-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnNE5DODVNamMyTXpNMk5UY3dNems0TG1wd1p3fGVhNTVhMTQ0ZGQ3MzAzZDYyZTUwYzhlMTUxNzVjM2M3NTcxNWU3OWI0ZDUxZTVhNmYzMzIzNDQzOThhMGNiMDM
124467 关节轴承 - 杆端 

AURORA BEARING AURORA BEARING

KM-32Z-1

描述

AURORA BEARING KM-32Z-1

Rod End Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; Male; 2-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1-3/4" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

KM-32Z-1

BDI部件号
124467

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029031328
重量 / Kilogram
6.47
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
2-12 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | General Purpose | Precision | Wear Resistance | Large Bore | With Zerk Type Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
KM-32Z-1
重量/磅
14.25
详细描述
Rod End Bearing; 2" Bore; 1-1/2" Housing Width; Male; 2-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1-3/4" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚珠宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新