QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
KMR20Z
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD KMR20Z
Rod End Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; Male; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1.093" Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
制造商部件号
KMR20Z
BDI部件号
749539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/KMR20Z/p/749539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990018991
重量 / Kilogram
1.094
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1-1/4-12 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Precision | MOS Coated Ball and Race | With Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
KMR20Z
重量/磅
2.41
详细描述
Rod End Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; Male; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1.093" Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚珠宽度
1.093 英寸 | 27.762 毫米
壳体宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米